カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- CKD(12)
- Festo(7)
- KEMET(20)
- MURATA(村田製作所)(30)
- omron(オムロン)(37)
- RS PRO(9)
- SMC(100)
- TDK(24)
- TOKO(東興化学研究所)(10)
- ウェルコムデザイン(16)
- エスコ(9)
- オムロンヘルスケア(7)
- サンエス(102)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(15)
- フルーク(FLUKE)(7)
- ラムマウント(11)
- 富士電機(8)
- ブランドをもっと見る
「g5v2」の検索結果
特価

HG2G-V形プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ)
IDEC(和泉電気)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB 1、USB 2、SD 、EXT質量(kg)約0.65取付方式パネルマウント方式(パネル厚:1.6~5.0mm)外形寸法(mm)167.2(W)×134.7(H)×54.4(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)18以下、USB2、EXT 未使用時 8以下、バックライトオフ時 4以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)5.7インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)