カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(858)
- オカムラ(岡村製作所)(31)
- CKD(21)
- 京セラ(16)
- KINGBRIGHT(13)
- ELPA(12)
- ホンダ(12)
- 未来工業(7)
- Panaracer(パナレーサー)(6)
- GK(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- アズワン(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- 神保電器(3)
- アドコート(2)
- ナイキ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 光陽産業(2)
- ブランドをもっと見る
「gkp」の検索結果
特価

レンズ(照光押ボタン用) 突形押ボタン用(ALN2、ALD2用)
IDEC(和泉電気)¥859税込¥9451箱(5個)当日出荷適合突型押ボタン用(ALN2、ALD2用)適合本体Φ30シリーズ材質AS樹脂色緑サイズΦ24発光色グリーン
レンズ 丸平形
IDEC(和泉電気)¥339~税込¥373~1箱(5個)当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
レンズ丸突形レンズ
IDEC(和泉電気)¥389税込¥4281箱(5個)3日以内出荷適合Φ22 CW シリーズ パイロットライト用材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ外形寸法(mm)Φ20.6×H5.1保護構造-レンズ形状丸突形接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-