カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • オカムラ(岡村製作所)(35)
  • ParkerTAIYO(26)
  • セブンユニフォーム(20)
  • Hearts(18)
  • スーパーツール(9)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • イスカル(7)
  • CKD(6)
  • Kuryakyn(6)
  • TRUSCO(5)
  • 三桂製作所(5)
  • 音羽電機工業(5)
  • brembo(5)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • エスコ(4)
  • オート(4)
  • タンガロイ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl-6」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LBW6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から55日以内出荷
保護構造IP65
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から55日以内出荷
保護構造IP65
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から48日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
翌々日出荷から55日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から55日以内出荷
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
丸突形照光押ボタンスイッチは、LBWシリーズの特徴を踏襲しつつ、ボタン表面に丸みを持たせることで、操作性とデザイン性に配慮したモデルです。 工作機械などで、一時停止用として要求されるスイッチとして最適です。
動作方式モメンタリ形接点構成1c取付穴径(Φmm)22.3端子形状はんだづけ兼用タブ端子形保護構造IP65形状分離形定格電圧(照光部)DC5V照光種別LED照光操作ライト接点材質金接点操作部形状丸形、平形操作方式照光押ボタンスイッチ
フラッシュシルエット LBWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBWシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から55日以内出荷
保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・ガード付黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・ガード付黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1台
翌々日出荷から23日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形ガード付)取付穴径(Φmm)22.3端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
保護構造IP65接点構成金接点/1c端子形状はんだづけ兼用タブ端子定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼルIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(ガード付平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED