カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- トリニティ(38)
- エレコム(27)
- LEPLUS NEXT(19)
- リケン(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- ミラー(ウエルドクラフト)(6)
- SK11(6)
- エスコ(4)
- Vesrah(4)
- 重松製作所(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- CKD(2)
- フジトク(2)
- CATEYE(キャットアイ)(2)
- 渡辺電機工業(2)
- スリーエム工業(2)
- ブランドをもっと見る
「gl11」の検索結果

フラッシュシルエット LBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から31日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2×24.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1台3日以内出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□18.2
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1台3日以内出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□22.5
フラッシュシルエット LBWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・ガード付黒色ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1台3日以内出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個14日以内出荷から31日以内出荷丸突形照光押ボタンスイッチは、LBWシリーズの特徴を踏襲しつつ、ボタン表面に丸みを持たせることで、操作性とデザイン性に配慮したモデルです。 工作機械などで、一時停止用として要求されるスイッチとして最適です。形状分離形保護構造IP65定格電圧(照光部)DC5V接点構成1c端子形状はんだづけ兼用タブ端子形動作方式モメンタリ形照光種別LED照光取付穴径(Φmm)22.3操作ライト接点材質金接点操作部形状丸形、平形操作方式照光押ボタンスイッチ
フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個14日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65接点構成金接点/1c端子形状はんだづけ兼用タブ端子定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台24日以内出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2