カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(5)
  • omron(オムロン)(9)
  • エスコ(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 栃木屋(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpr-ms-4cd」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DNシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)

    DNシリーズ リレーソケット

    IDEC(和泉電気)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    フィンガープロテクトねじ端子形
    タイプ標準ねじ端子形定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL
  • リレーソケット SJシリーズ IDEC(和泉電気)

    リレーソケット SJシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷
    薄型で省スペース、マーキング対応 RJシリーズリレー用ソケット レバーを標準搭載
    定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)