カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- NISSIN(1)
- SOURIAU(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- アライドテレシス(1)
- アラデン(1)
- イマダ(2)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- タンゲ化学工業(2)
- ダイヤトレンド(2)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ベッセル(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ユーボン(1)
- 三菱電機(19)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- 修理(4)
- ブランドをもっと見る
「gt-2000」の検索結果

GT3A形 オールマルチタイマ
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。計数方式セラミック振動子発振計数方式動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)