カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • CKD(109)
  • INAX(LIXIL)(17)
  • KITO(キトー)(986)
  • MAZDA(マツダ)(62)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • ParkerTAIYO(6)
  • SMC(793)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • エスコ(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • マキテック(128)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • 住友重機械工業(11)
  • 富士電機(6)
  • 旭計器工業(7)
  • 水本機械製作所(15)
  • 鈴木ブロンズ継手(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h1-b4」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FL1F形スマートリレーベースモジュール IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレーベースモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能付耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
  • FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷
    保護構造IP20適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形動作方式各位置停止本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • フラッシュシルエットLBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    17日以内出荷
    保護構造IP65本体形状分離形操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • LBシリーズ 小形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ 小形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    17日以内出荷
    仕様Φ16 セレクタスイッチ 短胴 スタンダードタイプ形状丸形保護構造IP65接点構成3c定格絶縁電圧(V)250ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)5操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000鍵抜け左抜け(右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000キーの種類ウェーブキータイプ