カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- SMC(13)
- SUS(エスユーエス)(11)
- ナブテスコサービス(5)
- サンドビック(3)
- ギガ・セレクション(3)
- アズワン(1)
- サンコーテクノ(1)
- ダイキン工業(1)
- 三木プーリ(1)
- ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器](1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- カナテクス(1)
「h6al」の検索結果
特価

Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から31日以内出荷レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷形状長角定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状長角端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT
IDEC(和泉電気)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷。Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65●ボタン色:緑●定格電圧:250V●コンタクト定格電流:1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dc●アクチュエータ形状:長方形●末端様式:クイックコネクト、はんだタグ●コード番号:828-7882アズワン品番65-7840-10






![レンズ[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59778993-260708-02.jpg)