カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ミヤコ自動車(3)
- ノーブランド(4)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
- MICRO(マイクロ)(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 大阪魂(18)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ESTERA(9)
- VISHAY(8)
- KSフィルター(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- JVC(3)
- Victor(3)
- DICプラスチック(3)
- ブランドをもっと見る
「ha1w」の検索結果
特価

Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から31日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ22
IDEC(和泉電気)¥5,898税込¥6,4881個31日以内出荷種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥4,498税込¥4,9481個31日以内出荷照光式プッシュボタン、Φ22mmパネルカットアウト、丸型オペレーター、保持形、1接点、ピュアホワイトカラー形状【オペレーター】丸形接点構成1a取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から21日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から21日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から21日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から21日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(平形)耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から21日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形4方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から21日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形4方向バリア付)動作方式モメンタリ照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16