カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- 新コスモス電機(2)
- アリアス(2)
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- 篠原電機(1)
- NIPRO(ニプロ)(1)
- カーボーイ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DURAN(1)
- Socorex(ソコレックス)(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- malcom(1)
- 神栄テクノロジー(1)
- MICROLIT(1)
- フォラケア・ジャパン(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- カルモア(1)
- シスメックス(1)
「hba1c」の検索結果

USB接続ポケッタブルセンサチェッカー
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利 コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決 市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます) 机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ)外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計)定格電源【USB】DC5V/2A以上消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2Aブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)