カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • Phenomenex(2)
  • アズワン(1)
  • E-Value(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • プロダックス(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg3g」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HG3G-VA形プログラマブル表示器(画面サイズ10.4インチ) IDEC(和泉電気)

    HG3G-VA形プログラマブル表示器(画面サイズ10.4インチ)

    IDEC(和泉電気)
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約1.65取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)231(W)×176(H)×54.4(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)10.4インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • HG3G-V8形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ) IDEC(和泉電気)

    HG3G-V8形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ)

    IDEC(和泉電気)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約1.25取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)270(W)×212(H)×52.7(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)22以下、USB2、EXT 未使用時 12以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)8.4インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • HG3G形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ) IDEC(和泉電気)

    HG3G形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
  • HG3G形プログラマブル表示器 シリアルインターフェースコネクタ IDEC(和泉電気)

    HG3G形プログラマブル表示器 シリアルインターフェースコネクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1台
    37日以内出荷
    保護構造IP66(操作部)表示色65536色
  • オプション品 プリケーションソフトウェア IDEC(和泉電気)

    オプション品 プリケーションソフトウェア

    IDEC(和泉電気)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    仕様Automation Organaizer Ver.2.0以上よりサポート適合機種FC6A形,FC5A形,FC4A形,OPENNET CONTROLLER,FC3A形,FT1A形 Pro/Lite,FT1A形 Touch,HG1G形,HG2G-5T形,HG2G-5F形,HG3G形,HG4G形,HG2G/3G/4G形,HG1F形,HG2F/3F/4F形,HG2S形
  • プログラマブル表示器 取付金具 IDEC(和泉電気)

    プログラマブル表示器 取付金具

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
  • プログラマブルコントローラ 表示器接続用ケーブル IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ 表示器接続用ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 表示器接続用ケーブル IDEC(和泉電気)

    表示器接続用ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
  • プログラマブル表示器 入出力モジュール用L字形端子台コネクタ IDEC(和泉電気)

    プログラマブル表示器 入出力モジュール用L字形端子台コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    6,398税込7,038
    1セット(2個)
    16日以内出荷
    適合機種HG4G、HG3G、HG2G-5F
  • プログラマブル表示器 コネクタ変換ケーブル IDEC(和泉電気)

    プログラマブル表示器 コネクタ変換ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    16,980税込18,678
    1本
    16日以内出荷
    仕様Dサブ25Pから9Pへの変換ケーブル(長さ16cm)対応機種HG3G/4G/2G-5F