カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- KTC(11)
- PGA(9)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
- ユーアールディ(3)
- XQ Instruments(3)
- オリンパス(2)
- サンワサプライ(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- 八光電機(2)
- 三菱電機(2)
- 近藤製作所(2)
- SMC(1)
- KEIBA(1)
- サンコー(タイタン)(1)
- CKD(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 三木プーリ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hld2」の検索結果

Idec インターフェイスリレー 24V dc RV8
IDEC(和泉電気)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷から7日以内出荷6 mm インターフェイスリレーの Idec RV8 シリーズは、汎用リレー要件に適したコンパクトなソリューションです。ソリッドステートモデルで使用できるようになった RV8 シリーズインターフェイスリレーは、 PLC や電子システム、産業オートメーション、パネルメーカー、アセンブリマシン用途、及びコンパクトなスペースに高スイッチング機能を必要とするその他の用途に最適です。クラス I 、ディビジョン 2 、クラス I 、ゾーン 2 の危険場所オプション ソリッドステートリレータイプもあります RoHS対応 UL/c-UL 認定仕様取り付けタイプ = DINレールシリーズ = RV8電圧(V)【コイル】DC24接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
RV8H形インターフェイスリレー
IDEC(和泉電気)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷から79日以内出荷復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)