カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- CKD(22)
- ICOM(アイコム)(37)
- PISCO(ピスコ)(14)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(13)
- TRACO POWER(10)
- TRUSCO(20)
- イスカル(11)
- エスコ(59)
- コガネイ(15)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(60)
- ハイテクウッドプラス(15)
- マキタ(10)
- メディアカバーマーケット(67)
- ユーエイキャスター(11)
- 吾妻商会(AZUMA)(15)
- 扶桑精機(21)
- 日動工業(14)
- 桑名金属工業(21)
- ブランドをもっと見る
「hm1」の検索結果

Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から32日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12照光種別LED
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷から32日以内出荷種類照光式ボタン形状長角端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16