カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- SMC(33)
- IKO(日本トムソン)(29)
- 内田洋行(3)
- omron(オムロン)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- アルインコ(1)
- TRUSCO(1)
- ナカオ(1)
- ノーブランド(1)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(1)
- 太知ホールディングス(1)
- ADVANTEC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- エナパック(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- メトカル(1)
- ブランドをもっと見る
「hs-900」の検索結果

HS5L形ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から32日以内出荷色-規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ)
IDEC(和泉電気)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)定格通電電流(A)2.5コンジット口サイズM20耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000