カテゴリ
- 制御機器(20)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(121)
- TURN(64)
- CKD(61)
- 工進(39)
- MAD MAX(マッドマックス)(38)
- オーム電機(33)
- 雅(23)
- ARCOLECTRIC(21)
- KITO(キトー)(20)
- 日東工器(16)
- omron(オムロン)(14)
- NACHI(不二越)(14)
- SUS(エスユーエス)(13)
- ホーザン(12)
- 三菱電機(12)
- HS2(12)
- OSG(オーエスジー)(9)
- FKD(フクダ精工)(9)
- ブランドをもっと見る
「hs002」の検索結果

HS2P形 盤面取付セーフティプラグ
IDEC(和泉電気)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適。 セーフティプラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断 状態を保持。 バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保。 電線、金属片による故意短絡を防止。(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現) 盤面丸穴(Φ30)にて取付可能。 端子カバー標準装備。 UL、c-UL承認品。質量(g)150規格UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)、UL498、CSA C22.2 No.182.1、EN1088耐電圧充電金属部と非充電金属部間 2000V(1分間)、回路状態における同極端子間 2000V(1分間)定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)100以上(初期値)操作方法専用プラグによる操作耐衝撃(m/s2)(耐久)1000定格通電電流(A)10
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(2接点タイプ)
IDEC(和泉電気)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷食品機械、射出成型機などカテゴリ2の用途に最適な2接点タイプ、ソレノイド付安全スイッチ。タイプ水平/垂直可動タイプ(プレート付)種類アクチュエータ
HS5D形 安全スイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から56日以内出荷操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保色赤(操作ヘッド色)保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm色(本体)黒耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS5Dシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から56日以内出荷色黒/赤(操作ヘッド色)質量(g)110タイプ金属ヘッドタイプ保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(2接点タイプ)
IDEC(和泉電気)¥16,980~税込¥18,678~1個22日以内出荷から46日以内出荷食品機械、射出成型機などカテゴリ2の用途に最適な2接点タイプ、ソレノイド付安全スイッチ。
HS5E-K形 鍵付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥26,980~税込¥29,678~1個22日以内出荷から56日以内出荷質量(g)680保護構造IP65(IEC60529)ケーブル長(m)5定格絶縁電圧(V)250ノッチ数2絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)2.5耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm手動ロック解除KEY有耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS5L-K形 鍵付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥14,980税込¥16,4781個24日以内出荷から25日以内出荷ホステッジコントロール。メンテナンス時のモード切換。部分モード切換。爆発性雰囲気での機械安全を実現
HS5L-K形 鍵付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥14,980税込¥16,4781個24日以内出荷付属品手動ロック解除キー仕様【特注】510その他【直接開路動作】80N以上サイズ小形(146x35x40mm)質量(g)約400保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119, IEC60947-5-1, EN60947-5-1(TUV), EN1088, GS-ET-19(BG), UL508, CSA C22.2 No.14接点構成メイン_1NC+1NC, モニタ_1NC+1NC定格絶縁電圧(V)300定格通電電流10A接続方式M12 5ピン コネクタ定格使用電流【AC抵抗_125V】0.5A、【AC抵抗_250V】0.5A、【DC抵抗_125V】0.22A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)速度【推奨アクチュエータ】0.05~1.0m/sコード【回路コード】D材質(ハウジング)樹脂(金属アクチュエータ入口)使用周囲温度(℃)-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)材質(ヘッド)樹脂機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12 250V 1A)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED/ソレノイド-接地間:0.5)汚染度(使用環境)3最大操作頻度900回/時絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)ポート【コンジットポート】M20 + コネクタロック機構スプリングロック(24VDC)インジケータなしカテゴリー本体ソレノイドあり(24VDC)使用湿度範囲(%RH)45~85(結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)11~
グリップスイッチ用樹脂ホルダ付アクチュエータ
IDEC(和泉電気)¥2,698税込¥2,9681個31日以内出荷適合機種HE1G-L/HE2G形グリップスイッチ、HS5D/HS5L/HS5E/HS5E-K形安全スイッチ質量(g)約30機械的耐久性1万回
HS5Eシリーズ
IDEC(和泉電気)¥25,980~税込¥28,578~1個31日以内出荷から46日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000