カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- DXアンテナ(6)
- 岩崎電気(2)
- セキスイ(2)
- ユニセイキ(2)
- ビクセン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- CKD(1)
- 重松製作所(1)
- マイト工業株式会社(1)
- Canon(1)
- JTC(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- brembo(1)
- プロテック(1)
- 渡辺電機工業(1)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
- ブランドをもっと見る
「hs1l」の検索結果

HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から46日以内出荷質量(g)450保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10色(本体)黒/赤ロック機構スプリングロック手動ロック解除KEYKey有耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS1Lシリーズ
IDEC(和泉電気)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)定格通電電流(A)10色(本体)赤/黒耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から56日以内出荷タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)黒最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド有手動ロック解除KEY有耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から31日以内出荷色-規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
グリップスイッチ用樹脂ホルダ付アクチュエータ
IDEC(和泉電気)¥2,698税込¥2,9681個31日以内出荷適合機種HE1G-L/HE2G形グリップスイッチ、HS5D/HS5L/HS5E/HS5E-K形安全スイッチ質量(g)約30機械的耐久性1万回