カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • CKD(10)
  • SMC(8)
  • SUS(エスユーエス)(8)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • ベッセル(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • オーム電機(1)
  • シャープ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ホーザン(1)
  • ADVANTEC(1)
  • ハウスビーエム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs5d」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HS5D形 安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5D形 安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
    赤(操作ヘッド色)保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm色(本体)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HS5Dシリーズ IDEC(和泉電気)

    HS5Dシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    黒/赤(操作ヘッド色)質量(g)110タイプ金属ヘッドタイプ保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HS5D形安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5D形安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • HS5シリーズ用 スライド形アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 スライド形アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ
  • HS5シリーズ用 プラグ形アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 プラグ形アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ
  • HS5シリーズ用 パドロックハスプ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 パドロックハスプ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ
  • HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ 取付キット IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ 取付キット

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)30品名HS5D取付キット
  • スライドハンドル形アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    スライドハンドル形アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ、HS5L形安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ、HS5L-K形鍵付安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ品名HS5シリーズ用プラスチックタイプ、スライドハンドル形アクチュエータ径(Φmm)(適合する南京錠のシャックル径)6~9使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性10万回以上(鍵の挿抜:1万回以上)耐荷重N(kgf)(パドロック部)50以上標準鍵ナンバー(500)取付厚(mm)30~65(HS5L形/HS5L-K形)、70以下(HS5D形)動作ストローク(mm)80(引抜状態~挿入状態)
  • グリップスイッチ用樹脂ホルダ付アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    グリップスイッチ用樹脂ホルダ付アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    31日以内出荷
    適合機種HE1G-L/HE2G形グリップスイッチ、HS5D/HS5L/HS5E/HS5E-K形安全スイッチ質量(g)約30機械的耐久性1万回