カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 大阪サニタリー(13)
- FSA(2)
- エレコム(1)
- 日動電工(1)
- ニッタ(1)
- READY GO(1)
「hsad」の検索結果

RV8H形インターフェイスリレー
IDEC(和泉電気)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷から79日以内出荷復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)