カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • Panasonic(パナソニック)(166)
  • ホンダ(148)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(110)
  • SMC(100)
  • 東芝ライテック(68)
  • WILLIAMS(61)
  • ホームテイスト(56)
  • アール・エフ・ヤマカワ(48)
  • TDKラムダ(46)
  • BMW(46)
  • TRUSCO(44)
  • イトーキ(40)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • コンドーテック(25)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(25)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20)
  • プラス[家具](20)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(19)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から48日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
LF2B形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF2B形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65
Φ22 HWシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライトIDEC(和泉電気)
42,980税込47,278
1箱(50個)
翌々日出荷から48日以内出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプIDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から91日以内出荷
LF1B形 LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1B形 LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
10,900税込11,990
1個
翌日出荷から3日以内出荷
保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
BNW・BNHWシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BNW・BNHWシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
28,980税込31,878
1箱(6個)
翌々日出荷から51日以内出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプIDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)30ユニットの呼び番号HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2Tシンボル表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
LF1Bシリーズ IDEC(和泉電気)LF1BシリーズIDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
種類関連商品絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)雰囲気腐食ガス不可
LF1A形 LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1A形 LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
Idec ジョイスティック IDEC(和泉電気)Idec ジョイスティックIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ターミナルタイプネジコンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)600
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
45,980税込50,578
1箱(50個)
翌日出荷から16日以内出荷
HW1P-5Q4-R IDEC(和泉電気)HW1P-5Q4-RIDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
種類LED定格電圧(V)AC/DC24材質(枠)樹脂製