カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
「hw1b-m210y」の検索結果
特価

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形
IDEC(和泉電気)¥749税込¥8241個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製