カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw1p-1m2」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HWシリーズ パイロットライトΦ22 IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ パイロットライトΦ22

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
    使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    859税込945
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ

    IDEC(和泉電気)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ

    IDEC(和泉電気)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプ

    IDEC(和泉電気)
    13,980税込15,378
    1台
    31日以内出荷
    適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)30ユニットの呼び番号HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2Tシンボル表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプ

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1台
    31日以内出荷
    適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)36