カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- SUS(エスユーエス)(1)
「hw1p-2q4s」の検索結果

Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から31日以内出荷形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000