カテゴリ

  • 制御機器(32)
    • 丸形パイロットランプ(8)
    • 押しボタンスイッチ(5)
    • 大型表示灯(1)
    • 角形パイロットランプ(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/110(4)
  • AC200/220(4)
  • AC400/440(1)
  • AC6(4)
  • AC12(3)
  • AC24(4)
  • AC380(2)
  • AC400(1)
  • AC440(1)
  • AC/DC6(6)
  • AC/DC12(5)
  • AC/DC24(7)
  • DC6(4)
  • DC12(3)
  • DC24(4)
  • その他(1)
取付穴径(Φmm)
  • 22(5)
発光色
  • 発光色アンバー(8)
  • 発光色イエロー(6)
  • 発光色グリーン(9)
  • 発光色ブルー(6)
  • 発光色ホワイト(8)
  • 発光色レッド(8)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • バーテック(2)
  • LEPLUS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw1p」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HW1P-5Q4-R IDEC(和泉電気)

    HW1P-5Q4-R

    IDEC(和泉電気)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    色赤種類LED定格電圧(V)AC/DC24材質(枠)樹脂製
  • HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22
  • HW1Pシリーズ IDEC(和泉電気)

    HW1Pシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
  • HWシリーズ パイロットライトΦ22 IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ パイロットライトΦ22

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
    使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付け形状丸穴22mm保護構造IP65
  • HWシリーズ 表示灯 IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様Φ22.表示灯.スタンダードタイプ.幅広い使用電圧に対応形状丸保護構造IP65光源LED
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト ドーム形 Push-in端子 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト ドーム形 Push-in端子

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様-適合-適合機種-形状短胴突形(ドーム形)文字内容-品名パイロットライト規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路-鍵-耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥759~税込¥835~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト 突形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト 突形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    形状丸保護構造IP65端子形状ねじ本体形状分離形取付穴径(Φmm)22
  • FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • FB シリーズ樹脂製コントロールボックス IDEC(和泉電気)

    FB シリーズ樹脂製コントロールボックス

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • 表示灯  22MM IDEC(和泉電気)

    表示灯 22MM

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22
  • Φ22短胴表示灯角形 IDEC(和泉電気)

    Φ22短胴表示灯角形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    発光色ピュアホワイト(PW)
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    32日以内出荷
    一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
    形状分離形種類表示灯保護構造IP65レンズ形状突形端子形状ねじボタン色赤照光種別LED照光取付穴径(Φmm)22照光形状丸形
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    32日以内出荷
    パイロットライト、Φ22パネル切欠き、丸型フラッシュオペレーター、純白色
    形状【オペレーター】丸平形取付穴22照光色ピュアホワイト(PW)
  • モノレバーSW用ベローズ (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)

    モノレバーSW用ベローズ (HWシリーズ)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    用途HW1E、GW1P-5専用Φ30パネルカット取付対応アダプタ HW9Z-A30E用材質ゴム製 ニトリルゴム外形寸法(mm)Φ29.2×L34.4主な用途スタンダード用
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-
  • HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    動作方式プッシュロックターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
  • Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名照光セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ランプ電圧(V)AC/DC24照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10鍵不抜仕様-操作部形状矢形回路-鍵-耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    形状角保護構造IP65レンズ形状平形端子形状ねじ光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22
  • HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    LED照光
  • レンズ (大型ドーム形用) IDEC(和泉電気)

    レンズ (大型ドーム形用)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レンズ形状ドーム形
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 Push-in端子 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 Push-in端子

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様-適合-適合機種-形状短胴角平形(ドーム形)文字内容-品名パイロットライト規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路-鍵-耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HWシリーズ パイロットライトヘッド 緑 埋込型取付 Idec IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ パイロットライトヘッド 緑 埋込型取付 Idec

    IDEC(和泉電気)
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    材質プラスチック色緑取付方式埋込型シリーズHWランプ形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65カットアウト直径(Φmm)22
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    15日以内出荷から32日以内出荷
    適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)36
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    32日以内出荷
    適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)30ユニットの呼び番号HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2Tシンボル表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)