カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • GB[制御機器](3)
  • omron(オムロン)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 多摩電子(1)
  • GENTOS(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw1x」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)動作機能プッシュロックターンリセット
SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード IDEC(和泉電気)SEMI緊急遮断用EMOスイッチガードIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロック鍵リセットスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロック鍵リセットスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)仕様●接点構造:接点分離形品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65ボタン形状大形(Φ40)端子形状M3.5ねじ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)600動作方式プッシュロック鍵リセット照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から62日以内出荷
品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Idec 非常用ボタン HWシリーズ IDEC(和泉電気)Idec 非常用ボタン HWシリーズIDEC(和泉電気)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
取付方式パネル取り付けリセット方式回転解除式電源電圧(V)3ac/dc、120ac構成(通常の状態)NO/NCヘッド形状マッシュルーム形ヘッド径(Φmm)40材質(ハウジング)プラスチック作動キーリセットRoHS指令(10物質対応)対応供給電流(A)10IP等級IP20, IP65カットアウト直径(Φmm)22.3