カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- SUS(エスユーエス)(5)
「hw2b-m110b」の検索結果

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形
IDEC(和泉電気)¥999税込¥1,0991個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点