カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(2)
  • 富士電機(3)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • 坂詰製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idec al6m」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
  • Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-G IDEC(和泉電気)

    Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-G

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
    仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-G保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
  • AL6M-M14P-R IDEC(和泉電気)

    AL6M-M14P-R

    IDEC(和泉電気)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    形状丸形種類照光押ボタンスイッチ保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1c定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC/DC24照光色耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16照光種別LED
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-R IDEC(和泉電気)

    Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-R

    IDEC(和泉電気)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
    仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-R保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状ボタン色アンバー動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
  • AL6M-M14P-G IDEC(和泉電気)

    AL6M-M14P-G

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    形状丸形種類照光押ボタンスイッチ保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1c定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC/DC24照光色耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 A6シリーズ 保守用部品 大型レンズユニット IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 保守用部品 大型レンズユニット

    IDEC(和泉電気)
    589税込648
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    保護構造IP65
  • レンズ[保守用部品] IDEC(和泉電気)

    レンズ[保守用部品]

    IDEC(和泉電気)
    459税込505
    1セット(5個)
    当日出荷
  • TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
    動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200形状取付穴径(Φmm)16光源LED
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
    種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    869税込956
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類照光式ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    759税込835
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
  • Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 配名板 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 配名板

    IDEC(和泉電気)
    309税込340
    1パック(5個)
    6日以内出荷から21日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT IDEC(和泉電気)

    押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT

    IDEC(和泉電気)
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
    。Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65●ボタン色:緑●定格電圧:250V●コンタクト定格電流:1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dc●アクチュエータ形状:長方形●末端様式:クイックコネクト、はんだタグ●コード番号:828-7882アズワン品番65-7840-10
  • 表示灯 黄 実装ホールサイズ:16mm IDEC(和泉電気)

    表示灯 黄 実装ホールサイズ:16mm

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
    仕様●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●長さ:42mm●コード番号:835-7657アズワン品番65-7229-73