カテゴリ

  • 制御機器(63)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idec apn」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から48日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED質量(g)約7.5保護構造IP65絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
レンズ[保守用部品] IDEC(和泉電気)レンズ[保守用部品]IDEC(和泉電気)
459税込505
1セット(5個)ほか
当日出荷
Φ30 TWNシリーズ パイロットライト丸形 LED照光レンズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ パイロットライト丸形 LED照光レンズIDEC(和泉電気)
859税込945
1箱(5個)
当日出荷
適合丸形用(APN1、APD1用)適合本体APN(E)1用材質AC樹脂サイズΦ24.6高さ(mm)28
HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
229税込252特価
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から55日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65材質(リング)アルミニウム
TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷から48日以内出荷
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
399税込439
1箱(2個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
759税込835
1箱(5個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から55日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65シリーズAPWシリーズ
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
658税込724特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
レンズはネジ方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP65(IEC60529)
端子カバー IDEC(和泉電気)端子カバーIDEC(和泉電気)
48税込53特価
1個ほか
当日出荷
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気)色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)IDEC(和泉電気)
79税込87特価
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリル樹脂
別置形トランス IDEC(和泉電気)別置形トランスIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
レンズ (大型ドーム形用) IDEC(和泉電気)レンズ (大型ドーム形用)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
レンズ形状ドーム形
レンズ(パイロットライト用)ドーム形ユニット用 IDEC(和泉電気)レンズ(パイロットライト用)ドーム形ユニット用IDEC(和泉電気)
939税込1,033
1箱(5個)
当日出荷
適合ドーム形ユニット用材質AS樹脂寸法(mm)Φ19.6 H25サイズΦ19.6
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状保護構造IP65取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)光源LED
カラースクリーン 色板(MCシリーズ アクセサリ) IDEC(和泉電気)カラースクリーン 色板(MCシリーズ アクセサリ)IDEC(和泉電気)
219税込241特価
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリル樹脂
MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
149税込164
1箱(5個)
当日出荷から21日以内出荷
BAシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズ ターミナルブロックIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1パック(20個)
当日出荷から17日以内出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)
299税込329特価
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
MA9Zシリーズ IDEC(和泉電気)MA9ZシリーズIDEC(和泉電気)
149税込164特価
1袋(5個)
当日出荷から36日以内出荷
種類関連商品
SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
399税込439特価
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
BAシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
6,898税込7,588
1箱(20個)
当日出荷から52日以内出荷
定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格)
HN2P形角形表示灯 IDEC(和泉電気)HN2P形角形表示灯IDEC(和泉電気)
239税込263
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)IDEC(和泉電気)
9,998税込10,998特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)光源LED保護構造IP65
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED仕様フード形保護構造IP40使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%定格電流(mA)15耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形)IDEC(和泉電気)
7,698税込8,468
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)9光源LED
AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用IDEC(和泉電気)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から106日以内出荷
材質アルミダイカスト製保護構造IP65ユニット取付穴径(Φmm)30.5塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
H6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)H6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
699税込769
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアリレート樹脂品名レンズ
A2シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A2シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
389税込428特価
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758特価
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
NRPシリーズ プリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRPシリーズ プリント基板用サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528特価
1パック(10個)
当日出荷
ヒューズをうわまる経済性ICチップを採用したSILタイプで、PLC基板へ直接実装可能IDEC独自の「正荷重反転機構」を採用したシンプルな構造で、信頼性の高い過電流保護を実現熱動引き外し方式(バイメタル式)ですから、ヒューズのように突入電流などによる劣化で生じる誤作動(遮断)ありません。保護対象と同等の定格電流品を選定して使用できますので、ヒューズで困難な突入電流の大きい回路も過負荷保護可能。寿命は200回(定格電流の200%トリップ時)再使用可能でヒューズに比べて経済的で、省メンテナンスをはかれます。回路の点検などに便利な手動オフ機構付シール形ははんだづけ後の洗浄が可能。
質量(g)約2極数1定格電圧(V)AC250/DC32耐電圧同端子間(回路状態にて)、充電部とアース間AC1500V(50/60Hz)1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)主な用途OA機器(コピー機、シュレッダ、ファクシミリなど)各種機器(工作機器、油圧機械、ロボットなど)計測機器(テスタ、オシロスコープ等の計測機器)通信機器(各種送受信装置、電話交換機など)電源機器(スイッチングパワーサプライ、小形発電機など)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)500m/s2最小適合負荷AC/DC 5V 100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ耐振動(m/s2)100(10~55Hz)保護方式熱動引外し方式耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)
NH1シリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NH1シリーズサーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
199税込219
1箱(2個)
3日以内出荷から28日以内出荷
材質ポリアミド樹脂
XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕 IDEC(和泉電気)XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕IDEC(和泉電気)
359税込395
1箱(2個)
3日以内出荷
仕様はんだづけ端子専用適合機種XAシリーズ(分離形)材質PBT樹脂白色品名端子カバー
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)IDEC(和泉電気)
7,498税込8,248
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)-形状取付穴径(Φmm)10光源LED
MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
239税込263
1箱(5個)
翌々日出荷から20日以内出荷
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (セルフアップ形) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (セルフアップ形)IDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1セット(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM4端子間ピッチ(mm)15