カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- CTK(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- サトーパーツ(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- 壬生電機製作所(1)
- 日東工業(2)
- 東洋技研(2)
「idec bnm7」の検索結果

BDシリーズターミナルブロック
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(10個)当日出荷レールマウントタイプと固定端子台タイプを 揃えた省スペースな小形端子台。仕様マークシート幅(mm)9.5厚さ(mm)0.5品名マークシート長さ(m)1
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500