カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • テンパール工業(1)
  • アイゼン(1)
  • 島田電機(1)
  • IDEM(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idec ec2a」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形 IDEC(和泉電気)

    EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形

    IDEC(和泉電気)
    34,980税込38,478
    1台
    43日以内出荷から44日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
  • コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)

    コントロールBOX (取付ユニット指定品)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から39日以内出荷
  • 誤操作防止金具[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    誤操作防止金具[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    平形押ボタンの前面を覆い、器物などの接触や不注意による誤操作を防止する金具です。取付はリングによって容易に装着できます。
    材質金属製(鋼:亜鉛メッキ)
  • EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形 IDEC(和泉電気)

    EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形

    IDEC(和泉電気)
    53,980税込59,378
    1台
    14日以内出荷から44日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
  • EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 1点1列形 IDEC(和泉電気)

    EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 1点1列形

    IDEC(和泉電気)
    25,980税込28,578
    1台
    43日以内出荷から44日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
  • EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 4点1列形 IDEC(和泉電気)

    EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 4点1列形

    IDEC(和泉電気)
    62,980税込69,278
    1台
    43日以内出荷から66日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
  • EC2B形コントロールボックス IDEC(和泉電気)

    EC2B形コントロールボックス

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から51日以内出荷
  • EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形 IDEC(和泉電気)

    EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形

    IDEC(和泉電気)
    79,980税込87,978
    1台
    43日以内出荷から44日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
  • AGAW形コントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)

    AGAW形コントロールBOX 2点用

    IDEC(和泉電気)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点3列形 IDEC(和泉電気)

    EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点3列形

    IDEC(和泉電気)
    219,800税込241,780
    1台
    59日以内出荷から62日以内出荷
    質量(g)約10000保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
  • AGS形 コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    AGS形 コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)
    17,980税込19,778
    1台
    39日以内出荷
    材質SUS304(t=1mm)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
  • AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)

    AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    材質アルミダイカスト製保護構造IP65ユニット取付穴径(Φmm)30.5塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
  • EC1A形コントロールボックス(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EC1A形コントロールボックス(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    7,598税込8,358
    1個
    21日以内出荷
    技術的基準に適合しているため、ゾーン1、ゾーン2で使用可能。容器はステンレス鋼版を使用しているため、優れた耐食・防水性を実現。全機種蝶番付きで、配線作業が容易。水素・アセチレンガスをはじめ、全てのガス蒸気危険場所で使用可能。取付ユニット、容器とも豊富な機種を完備。保護構造IP65(IEC 60529)。中国/NEPSI認証品
  • EC1Aシリーズ IDEC(和泉電気)

    EC1Aシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    79,980税込87,978
    1個
    43日以内出荷から62日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)防爆構造Ex d ⅡB T4耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)