カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 島田電機(5)
- 住商モンブラン(2)
- ELPA(1)
- コクヨ(1)
- StarTech.com(1)
「idec gbe-1」の検索結果

配線引込器具(防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥999税込¥1,0991個12日以内出荷配線引込みに最適な耐圧金属管引込器具、耐圧パッキン式引込器具。材質鉄鋳物質量(g)約110寸法L(mm)29寸法H(mm)23寸法d(mm)13寸法A(mm)28寸法S(mm)21寸法D(mm)1/2(16)表面処理パーカー処理寸法B(mm)26寸法C(mm)1/2塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂塗装
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形
IDEC(和泉電気)¥34,980~税込¥38,478~1台43日以内出荷から44日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)