カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(9)
  • 富士電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idec ru4s-c-d24」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
  • RU2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RU2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    端子形状ソルダ端子
  • RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類パワーリレー極数2接点構成2c端子形状プラグイン端子接点最大許容電流(A)8
  • RU42シリーズ IDEC(和泉電気)

    RU42シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    種類ユニバーサルリレー
  • DNシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)

    DNシリーズ リレーソケット

    IDEC(和泉電気)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    フィンガープロテクトねじ端子形
    タイプ標準ねじ端子形規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)黒推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL
  • RY形 ミニチュアリレー IDEC(和泉電気)

    RY形 ミニチュアリレー

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。 RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。
    種類ミニチュアリレー接点最大許容電流(A)3
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)

    RH形パワーリレー ブレード端子タイプ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
    種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
  • RJ1Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ1Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類パワーリレー極数1接点構成1c端子形状プラグイン端子接点仕様シングル接点タイプ接点最大許容電流(A)12