カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(2)
- SPARKFUN(2)
- 富士電機(1)
「idec twr」の検索結果

TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸保護構造IP65シリーズAPWシリーズ光源LED取付穴径(Φmm)22
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)22材質(リング)アルミニウム
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子照光種別LED取付穴径(Φmm)30
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1個ほか当日出荷から3日以内出荷形状丸質量(g)約7.5保護構造IP65光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
Φ30 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から14日以内出荷高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から30日以内出荷一体形/照光式タイプ※:パネル奥行き12.6mm(はんだづけ端子)、17.0mm(タブ端子)。ISO13850に対応した照光タイプや小形化かつモニタ接点にも対応。ロボットペンダントや薄型の搬送機器などに適合。分離形/照光式タイプ:パネル奥行き27.9mm(はんだづけ端子)最大4接点の組み合わせが可能。ラウンドフォルムタイプもラインアップ。一体形/照光式は(24V、バッテリ駆動用)をラインアップ。直接開路動作機能(IEC60947-5-5;5.2項、IEC60947-5-1付属書K適合)。セーフティロック機構(IEC60947-5-5;6.2項)。保護構造:IP65、IP67※(IEC60529)、IP69K※(ISO20653)、UL Type 4X※タイプセーフティガード付保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)300(照光部:60)定格通電電流5A絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V)取付穴径(Φmm)16.2接触抵抗(mΩ)~50(初期値)操作力(N)【プッシュロック】10.5、【プルリセット】10保存温度範囲(℃)-45~+80機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点抵抗負荷【AC_125V】3A、【AC_250V】3A、【DC_125V】0.4A、【DC_250V】0.2A、【DC_30V】2A誘導負荷(A)【AC_125V】1.5A、【AC_250V】1.5A最大取付パネル厚(mm)0.8~4.5(一体形)/ 0.8~3.7(分離形)各種認証IEC/EN60947-5-1, IEC/EN60947-5-5, UL508, CSA C22.2 No.14操作力(N・m)【ターンリセット】0.16ボタンサイズ(mm)Φ29 / 中形IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2定格通電電流(A)10