カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- マースジャパンリミテッド(4)
- Wera(3)
- KTC(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3)
- omron(オムロン)(2)
- 日東工器(2)
- 北陽電機(1)
- 山洋電気(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- エスロン(1)
「k03ph」の検索結果

鍵操作形セレクタ 22MM
IDEC(和泉電気)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から36日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000