カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TRUSCO(1)
- マサル工業(1)
- ユーボン(1)
- 三和[電気材料](1)
- 冨士端子工業(1)
- 富士電機(1)
- 日東工業(1)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- 未来工業(1)
- 興和化成(3)
「kd-24-20ll」の検索結果

KGNW形コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1台当日出荷穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴有材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20