カテゴリ
- 制御機器(5)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- THK(47)
- サンドビック(46)
- ダイヤトレンド(24)
- KITO(キトー)(23)
- NTN(エヌティーエヌ)(18)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(12)
- サンワサプライ(9)
- TRUSCO(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 多摩電子(6)
- シバタ(フォークリフト)(6)
- エスコ(5)
- KYO-EI(5)
- 萩原(5)
- 進電テクノロジー(5)
- 京セラ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 千代田精機(4)
- ブランドをもっと見る
「kr-3」の検索結果
特価

Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から30日以内出荷仕様非照光式(照光タイプ)形状一体形種類丸穴接点構成接点一体形端子形状はんだづけ動作方式プッシュロックプルorターンリセット取付穴径(Φmm)16
XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から32日以内出荷仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)25耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
KRシリーズ パワーロッカースイッチ
IDEC(和泉電気)¥55,980~税込¥61,578~1箱(40個)92日以内出荷豊富なアクチュエータ色。レーザーマーキングによるシンボル表示 幅広いシンボルの選択が可能。高い耐久性と堅牢性 パネル前面保護構造:IP68、IP69K