カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • SMC(62)
  • VISHAY(26)
  • ホンダ(24)
  • 三菱ふそう(17)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
  • 京セラ(11)
  • (8)
  • Merck(メルクミリポア)(7)
  • マルヤス電業(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • CKD(4)
  • スズキ(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • THK(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l2001」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付 IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5種類インターロック付使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80レバー色定格通電電流(A)10色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色色(ツマミ)耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • UCシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)

    UCシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30

    IDEC(和泉電気)
    8,498税込9,348
    1個
    13日以内出荷から36日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCP2シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCP2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    8,498税込9,348
    1個
    13日以内出荷
    仕様●押引位置:L12●回路番号:C2001保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • ACQ2シリーズ IDEC(和泉電気)

    ACQ2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    9,598税込10,558
    1個
    13日以内出荷から26日以内出荷
    保護構造IP65段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • ACシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)

    ACシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30

    IDEC(和泉電気)
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷から26日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • ACP2シリーズ IDEC(和泉電気)

    ACP2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    9,598税込10,558
    1個
    14日以内出荷から18日以内出荷
    保護構造IP65段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCR2シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCR2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    8,498税込9,348
    1個
    14日以内出荷から46日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • ACR2シリーズ IDEC(和泉電気)

    ACR2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    9,598税込10,558
    1個
    14日以内出荷から21日以内出荷
    保護構造IP65段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCQ2シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCQ2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    8,498税込9,348
    1個
    18日以内出荷から26日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • ACJ2シリーズ IDEC(和泉電気)

    ACJ2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    9,598税込10,558
    1個
    21日以内出荷から25日以内出荷
    保護構造IP65段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上