カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- HIOKI(日置電機)(5)
- M5Stack(2)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- omron(オムロン)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SMC(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- VISHAY(63)
- アイトス(2)
- アズワン(3)
- ホンダ(7)
- 三菱(5)
- 三菱ふそう(22)
- 住商モンブラン(2)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(3)
- 雅(8)
- ブランドをもっと見る
「l2101」の検索結果
特価

Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付
IDEC(和泉電気)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷種類インターロック付使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
ARN形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)