カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- ESTERA(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- アイシン精機(2)
- KYB(カヤバ)(2)
- イスカル(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- コクヨ(1)
- ニチバン(1)
- ノーブランド(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ハリケーン(1)
- MKカシヤマ(1)
- GMB(1)
- スピージー(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- FACOM(1)
- ブランドをもっと見る
「l235s」の検索結果
特価

Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から25日以内出荷保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)キャップ色白(方向指示キャップ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色黒耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000