カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • グーリング(47)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(25)
  • ネグロス電工(15)
  • ParkerTAIYO(13)
  • 渡辺電機工業(9)
  • カナフジ電工(8)
  • エスコ(7)
  • 岡崎精工(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • brembo(6)
  • 日東工器(5)
  • イハラサイエンス(5)
  • YIJIA(5)
  • 京セラ(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • 岩田製作所(3)
  • コガネイ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-12」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類パワーリレー極数2接点構成2c端子形状プラグイン端子接点最大許容電流(A)8
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト取付穴径(Φmm)22
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から37日以内出荷
    質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(オルタネイト形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1箱(10個)
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(オルタネイト形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22