カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(71)
  • グーリング(44)
  • YIJIA(25)
  • 三ツ星ベルト(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • エスコ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 渡辺電機工業(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • WR’S(ダブルアールズ)(3)
  • brembo(3)
  • FIRSTCOM(3)
  • 岡崎精工(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • 呉竹(2)
  • イハラサイエンス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-22」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LA9Zシリーズ IDEC(和泉電気)LA9ZシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(2個)
当日出荷から33日以内出荷
種類関連商品材質ダイカスト用亜鉛合金(ニッケルメッキ)品名板鍵保護構造-
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から104日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RJ2SシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子極数2接点最大許容電流(A)8
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から48日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から36日以内出荷
質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
RJシリーズスリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズスリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から61日以内出荷
種類パワーリレー極数2接点最大許容電流(A)1