カテゴリ

  • 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • SMC(899)
  • 椿本チエイン(103)
  • ニッサン(79)
  • オカムラ(岡村製作所)(57)
  • MAZDA(マツダ)(53)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(40)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • New-Era(ニューエラー)(27)
  • 日動工業(23)
  • ホンダ(23)
  • 日機(23)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • エスコ(21)
  • 3M(スリーエム)(17)
  • ParkerTAIYO(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • SKC(環境測定)(17)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-5」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様角胴種類照光式フランジ□18mm保護構造IP40ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から33日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(よこ列)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP40仕様角胴フランジ18H×24Wmm
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式フランジΦ23.8保護構造IP40ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子照光種別LED、単色全面照光
角胴 MAシリーズ IDEC(和泉電気)角胴 MAシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
LA9Zシリーズ IDEC(和泉電気)LA9ZシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(2個)
当日出荷から36日以内出荷
種類関連商品材質ダイカスト用亜鉛合金(ニッケルメッキ)品名板鍵保護構造-
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
LB6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB6BシリーズIDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65照光種別照光レンズ
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP65
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
LB6MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から31日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から27日以内出荷
保護構造IP65
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形4方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形4方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から28日以内出荷
保護構造IP65動作方式モメンタリ
LB8MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
種別押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から31日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ26使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から31日以内出荷
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
保護構造IP65
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB8Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB8BシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65種別押ボタンスイッチ
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(平形)耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズIDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエット LBWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBWシリーズIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
LB7MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MBシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
ベゼル色:メタル調
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形ガード付)取付穴径(Φmm)□24.5保護構造IP65照光種別照光レンズ
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65
LB7Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB7BシリーズIDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形ガード付)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65照光種別照光レンズ
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形 平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形 平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)□24.5