カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
「lad-sjwnpn10」の検索結果

A8シリーズ 小形
IDEC(和泉電気)¥1,898税込¥2,0881箱(10個)当日出荷から4日以内出荷保護構造-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-定格電流(mA)20定格通電電流(A)-操作部形状丸形LED寿命(時間)約50000(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)、約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)耐電圧(V/min)-最大逆電圧(V)4使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-