カテゴリ
- 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(409)
- GOSEN(ゴーセン)(10)
- 三ツ星ベルト(5)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](5)
- ノーブランド(4)
- ホンダ(4)
- リニア・ビズ(4)
- CKD(3)
- NTB(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- 東芝ライテック(2)
- 日平機器(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- PROMARK(プロマーク)(2)
- エム・デー・エス(2)
- ブランドをもっと見る
「lb-31」の検索結果
特価

Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB6Sシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼル色黒ベゼルサイズ(mm)Φ22使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB6Kシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から37日以内出荷種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状鍵操作形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ形状長角形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)24×18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエット LBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,288~税込¥2,517~1個当日出荷から32日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB6MKシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から91日以内出荷種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
LB8MKシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から17日以内出荷種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8Kシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から32日以内出荷種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8Sシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)16取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用他タブ端子形本体形状分離形操作部形状レバーハンドル操作方式セレクタスイッチ
LB7Sシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)□18.2
LB8MSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2