カテゴリ

  • 制御機器(98)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • CKD(41)
  • サイバーストーク(11)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KITACO(4)
  • RS PRO(4)
  • KSフィルター(3)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • コクヨ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • 因幡電工(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • 日軽金アクト(1)
  • OHLINS(1)
  • SK11(1)
  • OSRAM Opto Semiconductors(1)
  • OM SYSTEM(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-t01」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LB6MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MLシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から55日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調照光種別LED
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から55日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から34日以内出荷
種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から34日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB6BシリーズIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から34日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から55日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LEDレンズ形状正角形(18×18)適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB8MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から41日以内出荷
種別押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から55日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB6Sシリーズ IDEC(和泉電気)LB6SシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から34日以内出荷
種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼル色ベゼルサイズ(mm)Φ22使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から34日以内出荷
種別セレクタスイッチ形状長角形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)24×18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB8MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MLシリーズIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から55日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB6Pシリーズ IDEC(和泉電気)LB6PシリーズIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から55日以内出荷
保護構造IP65ベゼル色:黒
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
LB7Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB7LシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から55日以内出荷
ベゼル色:黒
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)LBシリーズ 小形IDEC(和泉電気)
939税込1,033
1個
当日出荷から112日以内出荷
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から55日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB6Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB6LシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から55日以内出荷
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類照光式保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED
LB6MSシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MSシリーズIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から41日以内出荷
種別セレクタスイッチ種類非照光式保護構造IP65
LB7Pシリーズ IDEC(和泉電気)LB7PシリーズIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から55日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)□18.2保護構造IP65種別表示灯ベゼル色:黒
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から55日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ ブザー IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ ブザーIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格使用電圧(V)DC24音圧レベル(dB)80以上消費電流(mA)26突入電流80mA以上
Φ16 LBシリーズ レバースイッチ IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ レバースイッチIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から34日以内出荷
種別レバースイッチ形状丸形保護構造IP67取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から55日以内出荷
保護構造IP65
LB6Kシリーズ IDEC(和泉電気)LB6KシリーズIDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形3方向バリヤ付) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形3方向バリヤ付)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から55日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(3方向バリア)取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB6Zシリーズ IDEC(和泉電気)LB6ZシリーズIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP54種別ブザーベゼル色:黒
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (丸形)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から55日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB6MPシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MPシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から55日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65ベゼル色:メタル調照光種別LED
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から55日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LEDレンズ形状長角形(18×24)適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB6MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から34日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65
LB8MPシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MPシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から55日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別表示灯ベゼル色:メタル調
LB7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷から34日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ26使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 丸形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷から55日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
フラッシュシルエット LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
LB7Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB7BシリーズIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
フラッシュシルエット LBWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBWシリーズIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から55日以内出荷
LB8Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB8LシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から55日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2