カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
「lb1s-3t3」の検索結果

Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から31日以内出荷形状長角取付穴径(Φmm)16光源LEDレンズ形状長角形(18×24)適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2