カテゴリ
- 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- オカムラ(岡村製作所)(275)
- MAZDA(マツダ)(15)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- 日平機器(8)
- タンガロイ(5)
- 青木精密工業(4)
- SMC(4)
- 鶴見製作所(4)
- ホンダ(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- CKD(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- プラス[家具](3)
- SYS(シブタニ)(2)
- 三菱(2)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
- C’ultiva(カルティバ)(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「lb61」の検索結果

Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB8MLシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB8Lシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形3方向バリヤ付)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角(3方向バリア)取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2×24.2
フラッシュシルエット LBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から32日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1台3日以内出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□18.2
A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ/フラッシュベゼル
IDEC(和泉電気)¥699税込¥7691個3日以内出荷快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能適合機種LWシリーズ用材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂形状丸形種類押ボタンスイッチ保護構造IP65ベゼル色メタル調
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台3日以内出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状角照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台3日以内出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台25日以内出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台25日以内出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2