カテゴリ
- 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- オカムラ(岡村製作所)(273)
- SMC(109)
- KITO(キトー)(72)
- CKD(54)
- ParkerTAIYO(13)
- C’ultiva(カルティバ)(10)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- プラス[家具](5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- 青木精密工業(4)
- タンガロイ(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- ウッドワン(4)
- 堀内機械(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 日平機器(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- SHURE(3)
- ブランドをもっと見る
「lb63」の検索結果

Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB8MLシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB8Lシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形3方向バリヤ付)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角(3方向バリア)取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2×24.2
フラッシュシルエット LBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から31日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台3日以内出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1台28日以内出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□18.2
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台28日以内出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状角照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2