カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- INAX(LIXIL)(1)
- コミネ(1)
「lb6mb」の検索結果
特価

フラッシュシルエットLBシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981台24日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65接点構成1cボタン形状丸端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色黒本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2接点材質金接点照光色黒
フラッシュシルエット LBシリーズ 押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,198税込¥2,4181個24日以内出荷から28日以内出荷ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。保護構造IP65
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
フラッシュシルエット LBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から31日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB8MBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から31日以内出荷種別押ボタンスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1台当日出荷から31日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ26使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000