カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb9z-led2」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LBシリーズ保守用LEDユニット IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ保守用LEDユニット

    IDEC(和泉電気)
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LBWシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    LBWシリーズ フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100