カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- CATEYE(キャットアイ)(2)
- JAPPY(2)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ParkerTAIYO(9)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(5)
- エレコム(11)
- オリエンタルモーター(6)
- ホンダ(171)
- マキシンコー(8)
- ラムマウント(10)
- リブプラス(5)
- 三菱電機(2)
- 中央精機(5)
- 椿本チエイン(4)
- 福助工業(5)
- 長谷川鉄工所(3)
- ブランドをもっと見る
「ld70」の検索結果
特価
関連キーワード

積層式表示灯 24 V ac/dc
IDEC(和泉電気)¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷レンズ間に非照光エリアを設けたストライプ状のデザイン。内蔵の超高輝度LEDにより、照光色が目立つように光の外乱を抑制 IDEC独自のレンズ形状により、さまざまな方向からの高い視認性を実現 5種類の取り付け方式を用意。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケットを使用)が簡単 クリアレンズタイプを
積層式表示灯 24 V ac/dc
IDEC(和泉電気)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷レンズの間に非照明領域のあるストライプデザイン。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ、超高輝度LEDを内蔵。 さまざまな方向からの視認性が高いIDEC独自のレンズ形状。 5種類の取り付け方式に対応。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直接取り付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケット使用)が簡単。 クリアレンズタイプを用意。 点滅サイクル: 1.75 Hz (約105回/秒点滅)。 360 °拡散する人間工学に基づいて設計されたアラーム音(3.3 kHz、2種類の異なる音)。音量調整可能(70 → 90 dB)。仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:点滅 , 停止●音圧レベル/1m:70 → 90dB●取付方法:ポール取り付け●ベース直径:94mm●IP保護等級:IP54、IP65●動作温度 Min:-25℃●コード番号:179-4775アズワン品番65-7311-17
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら